Accelera Car Tires Acc Gamma (Ban Mobil) 175/60 R13 1pc

#Nomor SKU S010893890
Wishlist
Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Width (mm) 175.0
Aspect Ratio (%) 60.0
Rim Diameter (inch) 13
Tire Size 175/60 R13
Tire Construction Radial
Application For Passenger Car
SNI License Yes
SNI Number SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Accelera Gamma adalah ban semua musim yang dirancang untuk minivan kecil. Blok bahu Zigzag, Blok U yang dinamis, dan tulang rusuk tengah yang kontinu menawarkan penggerak yang nyaman dan ekonomis. Accelera Gamma juga dilengkapi dengan perlindungan berkendara.
Description
The Accelera Gamma tire is an all-season tire designed for small minivans. Zigzag shoulder blocks, a dynamic U-Block, and a continuous center rib offer a comfortable and economical drive. The Gamma also comes with road hazard protection.
Feature

- Enable rapid water evacuation for improved wet handling and traction, while also reducing noise levels
- Maintains stability and superior handling on straight-line motion
- Provides excellent grip on both dry and wet surfaces

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan