Accelera Car Tires Acc Eco Plush (Ban Mobil) 205/70 R15 1pc

#Nomor SKU S010893753
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Width (mm) 205
Series 70
Rim Diameter (inch) 15
Tire Size 205/70 R15
Tire Construction Radial
Application For Passenger Car
Load Index/Speed Symbol 96H
SNI License Yes
SNI Number SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Accelera Eco Plush adalah ban all-season untuk mobil penumpang. Beberapa fitur utama termasuk tiga tulang rusuk utama, alur mini diagonal, dan tulang rusuk tengah dengan sipes adaptif. Fitur tambahan termasuk dengan garansi jarak tempuh dan perlindungan.Accelera Eco Plush memaksimalkan kenyamanan berkendara dan meminimalkan kebisingan, menjadikannya pilihan yang solid dan andal untuk kebutuhan mengemudi Anda sehari-hari.
Description
The Eco Plush is Accelera痴 all-season tire for passenger cars. Some key features includes three main ribs, mini diagonal grooves, and center ribs with adaptive sipes. Additional features include with mileage warranty and road hazard protection. The Eco Plush maximizes ride comfort and minimizes noise, making it a solid, reliable choice for your everyday driving needs.
Feature

- Provide excellent grip and low noise
- Improve rolling and braking, and provide traction while accelerating
- Enable rapid water evacuation for improved wet handling and traction

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk