Accelera Car Tires Acc Alpha (Ban Mobil) 205/35 ZR18 XL 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Width (mm) | 205.0 |
| Aspect Ratio (%) | 35.0 |
| Rim Diameter (inch) | 18 |
| Tire Size | 205/35 ZR18 XL |
| Tire Construction | Radial |
| Application For | Ultra-High Performance |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN |
| Berat (Kg) | 14.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Accelera Alpha adalah ban performa untuk segala jenis musim dengan tampilan sporty. Beberapa fitur utama Accelera Alpha adalah lekukan lateral yang dikombinasikan dengan lekukan lurus ke tengah, dan tulang rusuk kering dan lurus, sehingga Anda dapat berkendara dengan gaya apapun.
Description
The Accelera Alpha is an all-season performance tire with a sporty look. Some key features are lateral grooves combined with center straight grooves, and a straight, dry rib, so you can drive with style on the Alpha.
Feature
- Designed with a 45 degree angle to clear water and reduce noise
- Allows stability and flexibility on high speeds
- Enable rapid water evacuation and overcome hydroplaning for improved wet handling and traction
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Accelera%20Car%20Tires%20Acc%20Alpha%20(Ban%20Mobil)%20205%2F35%20ZR18%20XL%201pc/S010893524-1.jpg)