Accelera Car Tires Acc 651 Sport (Ban Mobil) 195/50 R15 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Width (mm) | 195.0 |
| Aspect Ratio (%) | 50.0 |
| Rim Diameter (inch) | 15 |
| Tire Size | 195/50 R15 |
| Tire Construction | Radial |
| Application For | Competition |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Accelera 651 Sport adalah ban compound untuk balapan dengan tapak semi-licin. Dengan dua tulang rusuk utama, pemecah lapisan air, dan tiga alur searah, Accelera 651 Sport dirancang untuk penanganan yang tepat dan respons kemudi yang cepat, baik di dalam maupun di luar lintasan.Accelera 651 Sport hadir dalam 100 treadwear dan 200 treadwear, menjadikannya sempurna untuk aplikasi drift dan track. Fleksibilitasnya juga menjadikan Accelera 651 Sport pilihan yang baik untuk kebutuhan berkendara harian yang terbatas.
Description
The 651 Sport is Accelera痴 street legal race compound tire with a semi-slick tread. With two main ribs, a water film breaker, and three directional grooves, the 651 Sport is engineered for precise handling and quick steering response, both on and off the track. The 651 Sport comes in both 100 treadwear and 200 treadwear, making it perfect for drift and track applications. It痴 versatility also makes the 651 Sport a good choice for limited daily driving needs.
Feature
- Provide precise handling
- Enable rapid water evacuation for improved wet handling
- Provides efficient water draining to overcome aquaplaning risk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Accelera%20Car%20Tires%20Acc%20651%20Sport%20(Ban%20Mobil)%20195%2F50%20R15%201pc/S010893517-1.jpg)