Ascendo Ban Forklift (Ban Solid) S1000 700-12 1pc
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | S1000 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size | 7.00-12 |
Pattern Name | S1000 |
Standart RIM | 5 |
Outer Diameter (mm) | 662 |
S.W (mm) | 165.0 |
Maximum Loading Capacity (kg) | 2100.0 |
Type | Solid |
Berat (Kg) | 53.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan