EATON UPS 9E Series with Internal Batteries 9E6Ki 6000VA/4800W 1pc
Rp72.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 9E6Ki |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| VA Rating (VA) | 6000 |
| Wattage (W) | 4800 |
| Input Voltage Range (V) | 176-276 w/o derating (up to 100-276 w/ derating) |
| Voltage (V) | 230 |
| Temperature Range (°C) | 0 to 40 |
| Noise Level (dB) | <55 at 1 meter |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60 |
| Compatible Printer | 70.85x26.24x61.29 |
| Berat (Kg) | 50.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan