ABB Switch Disconnectors (Saklar) OT40F3 1pc

#Nomor SKU S010887882
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OT40F3
Unit 1pc
Cable Cross Section (mm²) Cu 0.75 to 10
Conventional Free-air Thermal Current (Ith) (A) Θ = 40°C 40
Conventional Thermal Current (Ithe) (A) Fully Enclosed 40
Degree of Protection Front IP20
Distance Between Phases Standard
Handle Type KnobHandle and shaft not included
Lock Type No
Mechanical Durability 20000
Mounting Type Base mounting
Number of Poles 3
Operating Mode Front operated
Pollution Degree 3
Position of Line Terminals Top In - Bottom Out; Bottom In - Top Out
Power Loss (W) at Rated Operating Conditions per Pole 1.6
Product Height (mm) 68
Product Length (mm) 56
Product Width (mm) 35
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3-Pole, Front Operated, Base Mounted, Din-Rail Mountable Switch-Diconnector / Non-Fusible Diconnect Switch With Protected Clamp Terminals, Handle And Shaft Are Not Included

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait