ABB Signal Beacon KSB-307Y 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S010886984
Wishlist
Rp53.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KSB-307Y
Unit 1pack(10pcs)
Accessory Type Signal towers and beacons
Color Yellow
Enclosure Type NEMA Type5
Function Rotating light
Lamp Type LED
Product Height (mm) 75
Product Length (mm) 97
Product Width (mm) 75
Rated Frequency (Hz) 50/60
Rated Operational Voltage (V) 24 AC/DC
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KSB-307Y Light Element LED Yellow Rotating light

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait