ABB Signaling Contact Mountable on The Right CK1-11 for Short Circuit Alarm 1pc

#Nomor SKU S010886434
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CK1-11
Unit 1pc
Accessory Group Electrical
Accessory Type Short Circuit Signaling Contact
Connecting Capacity Auxiliary Circuit (mm²) Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 to 1.5 ; Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 0.75 to 1.5 ; Flexible 1/2x 0.75 to 1.5 ; Rigid 1/2x 1 to 1.5
Degree of Protection IP20
Electrical Durability 10000 cycle
Mechanical Durability 10000 cycle
Number of Auxiliary Contacts NC 1
Number of Auxiliary Contacts NO 1
Product Height (mm) 90
Product Length (mm) 78
Product Width (mm) 9
Rated Impulse with Stand Voltage (kV) Auxiliary Circuit 6
Rated Operational Voltage (V) 690 AC600 DC; Main Circuit 690
Recommended Screw Driver M3Pozidriv 2
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ck1-11 Short-Circuit Signal Contact 1 No + 1 Nc

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan