ABB Pluggable Interface Relay CR-MX230AC4 1pc
Rp87.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CR-MX230AC4 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Degree of Protection | IP40 |
| Function | Pluggable miniature interface relay CR-MX |
| Mounting Position | 1 |
| Output | 4 c/o (SPDT) contacts |
| Output Signal (V/A) | 250/5 |
| Product Height (mm) | 35 |
| Product Length (mm) | 28 |
| Product Width (mm) | 21.5 |
| Rated Frequency (Hz) | 50/60 |
| Rated Impulse with Stand Voltage (kV) | Between Coil and Contacts 1.5 |
| Rated Operational Voltage (V) | 250 AC |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The Cr-Mx230Ac4 Pluggable Interface Relay Is From The Cr-Mx (Miniature) Relay Range. This Relay Operates With A 230 V Ac Rated Control Supply Voltage And Has A 4 C/O (Spdt) Output With Contacts Rated At 250 V / 5 A. Standard Sockets, Pluggable Function Modules, Holders And Markers Are Available As Accessories.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan