ABB Moulded Case Circuit Breaker Tmax T Series (MCCB) T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F 380 VAC 1pc

#Nomor SKU S010880937
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F
Unit 1pc
Rated Current (A) Main Circuit 400
Rated Operational Voltage (V) AC 690
Product Height (mm) 205
Product Length (mm) 103.5
Product Width (mm) 186
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
C.Breaker Tmax T5S 400 Fixed Four-Pole With Front Terminals And Solid-State Release In Ac Pr221Ds-Ls/I R 400

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan