ABB Miniature Circuit Breaker 1P (MCB) SH201L-C50 1pc
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SH201L-C50 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Accessories Available | No |
| Actuator Marking | I / O |
| Actuator Material | Insulation Group II, Black, Sealable |
| Actuator Type | Toggle |
| Built-In Depth (t2) (mm) | 69 |
| Connecting Capacity (mm²) | Conductor 25 / 25 ; Flexible with Ferrule 0.75 to 16 ; Flexible 0.75 to 16 ; Rigid 0.75 to 25 ; Stranded 0.75 to 25 |
| Contact Position Indication | ON / OFF |
| Dielectric Test Voltage (kV) | 1min: 2 (50/60 Hz) |
| Electrical Endurance (cycle) | 10000 AC |
| Energy Limiting Class | 3 |
| Housing Material | Insulation Group II, RAL 7035 |
| Input Voltage Type | AC |
| Installation Size | acc. to DIN 43880 1 |
| Mechanical Endurance (cycle) | 20000 |
| Mounting on DIN Rail (mm) | TH35-15 (35 x 15 Mounting Rail) acc. to IEC 60715; TH35-7.5 (35 x 7.5 Mounting Rail) acc. to IEC 60715 |
| Mounting Position | any |
| Number of Poles | 1 |
| Number of Protected Poles | 1 |
| Operational Voltage (V) | Maximum (Incl. Tolerance) 253 AC; Minimum 12 AC |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Sh201L-C50 Miniature Circuit Breaker C-Char., 4,5Ka, 50A, 1P
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/ABB%20Miniature%20Circuit%20Breaker%201P%20(MCB)%20SH201L-C50%201pc/hpS010878637-2.jpg)