ABB Cylindrical Fuse Switch Disconnector E 91/32 PV 1pc
Rp66.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E 91/32 PV |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Rated Current (A) | 32 |
| Rated Operational Voltage (V) | DC-20B 1000 DC |
| Built-In Depth (t2) (mm) | 64 |
| Connecting Capacity (mm²) | Stranded 1.5 to 16 ; Rigid 1.5 to 25 |
| Fuse Size (mm) | 10x38 |
| Fuse Type | gPV |
| Lock Type | Padlockable |
| Material of Conductor | Copper |
| Mounting Type | DIN-Rail |
| Number of Poles | 1 |
| Number of Protected Poles | 1 |
| Operating Humidity (%) | Max. 90 at +20°C; 50 at Max. +40°C |
| Options Provided | No |
| Power Loss (W) | at Rated Operating Conditions per Pole 3 |
| Product Height (mm) | 85 |
| Product Length (mm) | 64 |
| Product Width (mm) | 18 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
E 91/32 Pv Is A Fuseholder For Overcurrent And Short Circuit Protection In Pv Applications. No Blown Fuse Indicator.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan