ABB Air Circuit Breaker Sace Emax2 (ACB) E2.2N 2500 Ekip Dip LI 4p F HR 1pc

#Nomor SKU S010867419
Wishlist
Rp80.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E2.2N 2500 Ekip Dip LI 4p F HR
Unit 1pc
Power Loss (W) 267
Rated Current (A) 2500
Rated Voltage (V) 690
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
C.Breaker Sace Emax2 E2.2N 2500 Fixed Four-Pole With Terminals Rear Horizontal And Solid-State Release In Ac Ekip/Dip-Li R 2500 Fitted With: 4 Auxiliary Contact And C.Breaker In Position Open-Closed

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan