ABB Switch Manual Change Over (Saklar) OT100F4C 1unit
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OT100F4C |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Cable Cross Section (mm²) | 10 to 70 |
| Conventional Free-air Thermal Current (Ith) (A) | Θ = 40°C 115 |
| Conventional Thermal Current (Ithe) (A) | Fully Enclosed 115 |
| Degree of Protection | Front IP20 |
| Distance Between Phases | Standard |
| Fourth Pole Position | Right Side |
| Fourth Pole Type | Switched - Simultaneous Function |
| Handle Color | Black |
| Handle Type | Handle and shaft not included |
| Mechanical Durability | 6000 cycle |
| Mounting Type | Base mounting |
| Number of Poles | 4 |
| Operating Mode | Front operated |
| Pollution Degree | 3 |
| Position of Line Terminals | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out |
| Power Loss (W) | 4 |
| Product Height (mm) | 100 |
| Product Length (mm) | 86 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Ot100F4C Change-Over Switch, Handle And Shaft Need To Be Ordered Separately, Open Transition
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ABB%20Switch%20Manual%20Change%20Over%20(Saklar)%20OT100F4C%201unit/S010866986-1.jpg)