ABB Auxiliary Contact Block for Contactor CA4-10 1pc

#Nomor SKU S010866429
Wishlist
Rp83.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CA4-10
Unit 1pc
Connecting Capacity Auxiliary Circuit (mm²) Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 to 2.5 ; Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 to 1.5 ; Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 to 2.5 ; Rigid Solid 1/2x 1 to 2.5 ; Rigid Stranded 1/2x 1 to 2.5
Maximum Electrical Switching Frequency (AC-15) 1200 cycles per hour; (DC-13) 900 cycles per hour
Maximum Mechanical Switching Frequency 3600 cycles per hour
Mounted Auxiliary Contacts 1 NO, 0 NC
Mounting Type Front mounting
Number of Auxiliary Contacts NC -
Number of Auxiliary Contacts NO 1
Number of Poles 1
Product Height (mm) 43
Product Length (mm) 39.5
Product Width (mm) 9.9
Rated Frequency (Hz) Auxiliary Circuit 50/60
Rated Impulse with Stand Voltage (kV) 6
Rated Operational Voltage (V) Auxiliary Circuit 690
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (A) for 0.1s 140; for 1s 100
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ca4-10 Auxiliary Contact Block

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait