ABB Auto-reclosing Unit for RCD F2C-ARI30 1pc

#Nomor SKU S010866009
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F2C-ARI30
Unit 1pc
Accessory Type Auto-reclosing unit
Power Loss (W) 1.5
Product Height (mm) 89
Product Length (mm) 81
Product Width (mm) 36
Suitable for Product Class Residual Current Devices RCDs
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The F2C-Ari Device Allows The Auto-Reclosing Of The Rcd It Is Associated To In Case Of Unwanted Tripping. It Is Suitable For Rcds Of F200 Series.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan