monotaro Ul Heat Resistant Vinyl Insulated Wire (Ul 1007) Black 1roll

#Nomor SKU S010858257
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Overall Length (m) 100
Rated Temperature (°C) 80
Permissible current (A) 9
Insulator Standard thickness (mm) 0.41
Insulator OD (mm) 1.8
Conductor arrangement (lines / mm) 21 / 0.18
AWG 20
Conductor outer diameter ( phi mm) 0.95
Color black
Withstand Voltage (V/minute) AC2000
Rated Voltage (V) 300
M Code 27504034
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Electricity, you can receive your used for internal wiring of electronic equipment (secondary side leads).
Warning
Allowable current is the value of the case of the maximum allowable temperature 80 degree Celsius, ambient temperature 40 degree Celsius, the air Article wiring. Please do not use for any purpose other than.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan