monotaro Thermal Roll Paper For Cash Register (Kertas Thermal) 80x80 White 1roll
Rp31.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 80x80 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Color | White |
| Material | Thermal paper (thermal paper) |
| Width (mm) | 80 |
| Length (m) | 63 |
| Core Diameter (mm) | 12 |
| Paper Thickness (mm) | 0.075 |
| Outer Diameter (mm) | 80 |
| Type | Thermal Roll Paper |
| M Code | 31362809 |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Part | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Avoid high temperature, high humidity and direct sunlight.- Please note that the recording section may be discolored if it comes into contact with the following items. (Tape, correction fluid, glue, vinyl chloride, eraser, magic, felt-tip pen, diazo copier, etc.)
- Please note that applying frictional heat to thermal paper may cause color development.
- Do not touch with wet or sweaty hands.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/monotaro%20Thermal%20Roll%20Paper%20For%20Cash%20Register%20(Kertas%20Thermal)%2080x80%20White%201roll/j2S010854686-5.jpg)