monotaro Bucket (Ember) 10L 1pc

#Nomor SKU S010851395
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10L
Unit 1pc
Thickness (mm) 0.27
Capacity (L) About 10
Material iron
The Outer Diameter (Ø mm) 290
Height (mm) 255
Surface Treatment zinc plating
Product Type Body
Shape circular
M Code 62971755
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The cleaning operation and the like.
Warning
- Do not use for any other purpose.
- Please check the condition of the product before use.
- Please note that electricity is passed.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan