monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran) MBL-100 Width 300mm Black Thickness 3mm 1roll
Rp739.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MBL-100 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Thickness (mm) | 3 |
| Width (mm) | 300 |
| Color | black |
| Rubber Hardness | 64 |
| Material | Natural rubber |
| Type | Rubber sheet |
| Length (mm) | 5000 |
| M Code | 27068712 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Anti-vibration mat, the material of the packing.
Warning
- Be aware of the grounding area as colors may shift. - If you purchase more than 15 pieces because of the heavy rubber sheet, it may be shipped on multiple schedules or delivered on the car.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20(Karet%20Lembaran)/monotaro%20Natural%20Rubber%20Sheet%20(Black)%20(Karet%20Lembaran)%20MBL-100%20Width%20300mm%20Black%20Thickness%203mm%201roll/S010828366-1.jpg)