monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran) MBL-100 Width 500mm Black Thickness 2mm Length 10000mm 1roll

#Nomor SKU S010828281
Wishlist
Rating:
80% of 100
(1)
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MBL-100
Unit 1roll
Material Natural rubber
Width (mm) 500
Length (mm) 10000
Rubber Hardness 64
Thickness (mm) 2
Color black
Type Rubber sheet
M Code 27068633
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Anti-vibration mat, the material of the packing.
Warning
- Be aware of the grounding area as colors may shift.
- If you purchase more than 15 pieces because of the heavy rubber sheet, it may be shipped on multiple schedules or delivered on the car.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk