monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran) MBL-100 Width 100mm Black Thickness 0.5mm 1roll

#Nomor SKU S010828144
Wishlist
Rating:
80% of 100
(1)
Rp46.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MBL-100
Unit 1roll
Thickness (mm) 0.5
Length (mm) 1000
Color black
Rubber Hardness 64
Type Rubber sheet
Width (mm) 100
Material Natural rubber
M Code 27068493
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Anti-vibration mat, the material of the packing.
Warning
- Be aware of the grounding area as colors may shift.
- If you purchase more than 15 pieces because of the heavy rubber sheet, it may be shipped on multiple schedules or delivered on the car.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk