monotaro Desk Wagon 2 Stages MDW-2DAN White 1unit

#Nomor SKU S010800423
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MDW-2DAN
Unit 1unit
Frontage (mm) 394
Drawer effective inside dimension (Frontage x depth x height) (mm) Upper, lower: 318 x 485 x 255
Rail type Double suspension rail
Depth (mm) 550
Height (mm) 616
Color white
Accessories Partition plate x 2, key x 2
Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm) 394 x 550 x 616
The number of stages 2nd grade
Finish Material Steel / powder coating
M Code 58697205
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Storage of office supplies
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang diterima dalam bentuk tidak terinstall (Masih tersegel).
Feature
Convincing price, convincing specifications.
Super ready to use, no assembly required.
Both drawers are double suspension and full open type, so you can easily take out objects from behind.
It is a desk wagon that fits easily on any desk and fits neatly under the desk.
An all-lock system that locks all two drawers at once using the key at the top.
It also has a lock function (red when locked, blue when unlocked).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan