monotaro Kantong Plastik 70L untuk Kebutuhan Sehari-hari Tebal 0.035mm 70L blue Green 1pack(10sheet)

#Nomor SKU S010796788
Wishlist
Rp30.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 70L blue
Unit 1pack(10sheet)
Color Green
Material Linear low-density polyethylene
Thickness (mm) 0.035
Capacity (L) 70
Dimensions (Length x Width) (mm) 900 x 800
M Code 22579348
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2019
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Disposal, storage, etc.
Warning
This bag is something that involves a risk of suffocation for infants and children. Please do not place out of reach of infants and children. . Since it is a combustible material, please do not place near the fire. . Taking some of the projections, please note that it may break on the material. . Since there is a case to get the color in clothes by friction, please do not rub.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan