monotaro Ball Valve (Full Bore) 43771 1pc
Rp779.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 43771 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Maximum Pressure (MPa) | 4.1 (water/oil/gas at normal temperature), 1.0 (water/oil/gas below 150 degrees Celsius) * Gas excludes flammability and toxicity |
| Dimensions a (mm) | 130 |
| Nominal Diameter B | 1.50 |
| Caliber Type | Full bore |
| Body Material | C3771B |
| Material (stems) | C3604B |
| Kind | brass |
| Size L (mm) | 92 |
| Connection Method | The screw-shaped |
| Bore diameter D ( phi mm) | 38 |
| Material (Handle) | SS400 |
| Class | 600 |
| Material (Packing) | PTFE |
| Dimensions h (mm) | 65 |
| Nominal Diameter A | 40 |
| Fluid Used | Water, oil, gas |
| Valve Type | Ball valve |
| Handle Shape | Lever type |
| M Code | 29979906 |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Part | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
The piping material.
Warning
Please do not use for any purpose other than.Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/monotaro%20Ball%20Valve%20(Full%20Bore)%2043771%201pc/S010782415-1.jpg)