monotaro Ball Bearing 6900 Series 2Rz (Both Sides Non-Contact Rubber Seal Type) 6904-2RZ 1pc
Rp48.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6904-2RZ |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Grease Permissible Speed | 19000 |
| Chamfer dimension r (mm) | 0.3 |
| Shield Shape | On both sides, non-contact rubber seal type |
| The outer diameter D ( phi mm) | 37 |
| Basic static load rating Cor (N) | 3700 |
| Bearing Ring Shape | Deep groove ball bearings |
| Body Material | High carbon chromium bearing steel |
| The basic dynamic load rating Cr (N) | 6350 |
| Races the Number of Columns | Single row |
| The Rolling Element Material | High carbon chromium bearing steel |
| Load Direction | radial |
| The Outer Ring Type | flat |
| Width B (mm) | 9 |
| JIS Grade | - |
| Inside diameter d ( phi mm) | 20 |
| M Code | 39325763 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/monotaro%20Ball%20Bearing%206900%20Series%202Rz%20(Both%20Sides%20Non-Contact%20Rubber%20Seal%20Type)%206904-2RZ%201pc/S010782248-1.jpg)