Kirin Oven Listrik (Pemanggang) KBO-190RAW 1unit

#Nomor SKU S010760147
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KBO-190RAW
Unit 1unit
Dimensi (mm) 495x363x346
Tegangan AC-220V 50/60Hz
Power (W) 400 (Top), 400 (Bottom)
Kapasitas (L) 19
Maximum Temperature (°C) 250
Timer (minute) 60
Berat (Kg) 9.9
Tanggal Produk Terdaftar 21 June 2019
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Double Layer Wall
- 19 Liter Capacity
- Top and Bottom Heating Element
- Rotisserie Function
- Temperature Control up to 250ーC
- Automatic Timer up to 60 minutes
- Control Button for heating element operation and rotisserie function
- Power Indicator Lamp
- Fish Griller.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan