Kirin Oven Listrik (Pemanggang) KBO-90M 1unit
Rp459.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KBO-90M |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensi (mm) | 408x292x240 |
| Tegangan | AC-220V 50/60Hz |
| Power (W) | 600 |
| Kapasitas (L) | 9 |
| Maximum Temperature (°C) | 250 |
| Timer (minute) | 60 |
| Berat (Kg) | 4.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 June 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Double Layer Wall - 9 Liter Capacity
- Top and Bottom Heating Element
- Temperature Control up to 250 degrees C
- Automatic Timer up to 60 minutes
- Power Indicator Lamp.
- Top and Bottom Heating Element
- Temperature Control up to 250 degrees C
- Automatic Timer up to 60 minutes
- Power Indicator Lamp.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Kirin%20Oven%20Listrik%20(Pemanggang)%20KBO-90M%201unit/3fS010760123-1.jpg)