Kirin Rice Cooker KRC-088 SS Green 1unit
Rp559.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KRC-088 SS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 265x265x280 |
| Voltage | AC-220V 50/60Hz |
| Power (W) | 350 (Cooking), 70 (Warming) |
| Capacity (L) | 1 |
| Temperature (°C) | 75 |
| Color | Green |
| Berat (Kg) | 4.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 June 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Description
- 1 Liter Capacity - 3 in 1 Function : Cook, Warm, Steam - Non-stick Inner Pot - Food Grade Plastic - Convenient Front Panel - Easy to Clean - Unique Design.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan