Alba Lemari Arsip 5 Laci Handle Aluminium FC-105 Dark Grey 1600x465x620mm 1unit

#Nomor SKU S010743003
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC-105
Unit 1unit
Dimensions (HxWxD) (mm) 1600x465x620
Plate Thickness (mm) 0.7-1.2
Material Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
Painting Epoxy Powder Coating, Oven Painting
Construction Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
Color Dark Grey
Handle Drawer Aluminium
Number of Drawer 5
Berat (Kg) 115.3
Tanggal Produk Terdaftar 19 June 2019
Terakhir Diperbaharui 12 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan