Simpan dokumen Anda dengan rapi dan aman menggunakan Filing Cabinet ALBA FC 114. Lemari arsip ini memiliki 4 laci lapang dengan rel full extension untuk memudahkan Anda mengakses dan menyimpan dokumen.
ALBA FC 114 dibuat dengan konstruksi kokoh menggunakan bahan plat besi dengan ketebalan 0,7 mm untuk body dan 0,8 mm untuk penutup laci. Dilengkapi dengan central lock untuk keamanan dokumen Anda.
Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Plastik FC-114 Light Grey 1335x465x620mm 1unit
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FC-114 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (HxWxD) (mm) | 1335x465x620 |
| Plate Thickness (mm) | 0.7-0.8 |
| Material | Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141 |
| Painting | Epoxy Powder Coating, Oven Painting |
| Construction | Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet |
| Color | Light Grey |
| Handle Drawer | Plastic |
| Number of Drawer | 4 |
| Berat (Kg) | 40.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 June 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||