Alba Lemari Arsip 3 Laci Handle Plastik FC-113 Light Grey 1000x465x620mm 1unit
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FC-113 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (HxWxD) (mm) | 1000x465x620 |
| Plate Thickness (mm) | 0.7-0.8 |
| Material | Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141 |
| Painting | Epoxy Powder Coating, Oven Painting |
| Construction | Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet |
| Color | Light Grey |
| Handle Drawer | Plastic |
| Number of Drawer | 3 |
| Berat (Kg) | 72.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 June 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
ALBA FC 113 Filing Cabinet 3 Laci adalah solusi ideal untuk penyimpanan dokumen kantor yang efisien. Lemari arsip ini memiliki 3 laci lega dengan rel full extension sehingga bukaan laci bisa dimaksimalkan hingga 100% yang memudahkan Anda mengambil dan menyimpan dokumen.
Dibalut desain minimalis dan fungsional, ALBA FC 113 cocok untuk melengkapi ruang kerja Anda. Dilengkapi dengan central lock untuk memastikan keamanan dokumen berharga Anda.
Konstruksi kokoh dengan bahan plat besi setebal 0,7 mm untuk body dan 0,8 mm untuk penutup laci menjamin ketahanan lemari arsip ini.
Dibalut desain minimalis dan fungsional, ALBA FC 113 cocok untuk melengkapi ruang kerja Anda. Dilengkapi dengan central lock untuk memastikan keamanan dokumen berharga Anda.
Konstruksi kokoh dengan bahan plat besi setebal 0,7 mm untuk body dan 0,8 mm untuk penutup laci menjamin ketahanan lemari arsip ini.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan