PIRELLI Ban Motor Motocross 1661900 110/90-19 ScMX486R 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1661900 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Pattern | Scorpion MX 486 |
| Type | Cross-Ply |
| Size (mm) | 110 |
| Aspec Ratio | 90.0 |
| Ring | 19.0 |
| Tire Position | Rear |
| Tire Type | Tube Type |
| Berat (Kg) | 4.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 June 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Ideal on Medium-Hard Surfaces such as Dirt Roads or Stones and Hard Surfaces such as Rock.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan