SIEMENS Soft Starter 3RW4073-6BB44 132kW (400V) 230V AC 1pc
Rp30.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3RW4073-6BB44 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Packaging Dimension (mm) | 317x337x214 |
| Power Loss (kW) | 132 |
| Control Supply Voltage (V) AC | 230 |
| Berat (Kg) | 8.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
SIRIUS soft starter S12 230 A, 132 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC Screw terminals
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20230V%20AC%201pc/S010712054-1.jpg)