SIEMENS Soft Starter 3RW4046-1BB04 45kW (400V) 24V AC/DC 1pc
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3RW4046-1BB04 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Packaging Dimension (mm) | 86x182x216 |
| Power Loss (kW) | 45 |
| Control Supply Voltage (V) DC | 24 |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
SIRIUS soft starter S3 80 A, 45 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2024V%20AC%2FDC%201pc/S010711996-1.jpg)