SIEMENS Soft Starter 3RW4026-1BB14 11kW (400V) 230V AC/DC 1pc
Rp7.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3RW4026-1BB14 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Packaging Dimension (mm) | 57.50x156x181 |
| Power Loss (kW) | 11 |
| Control Supply Voltage (V) DC | 110-230 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
SIRIUS soft starter S0 25 A, 11 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Screw terminals
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20230V%20AC%2FDC%201pc/S010711880-1.jpg)