SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT6015 3RT6015-1BB42 3kW 24V DC 1NC 1pc

#Nomor SKU S010709931
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3RT6015-1BB42
Unit 1pc
Packaging Dimension (mm) 60x80x50
Power Loss (kW) 3
Control Supply Voltage (V) DC 24
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contactor DC 24 V AC3 3 kW 400 V AUX contacts: 1 NC 3-pole, size S00 screw terminal

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan