SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT5045 3RT5045-1AP00 37kW 230V AC 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3RT5045-1AP00 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Packaging Dimension (mm) | 79.50x161x167 |
| Power Loss (kW) | 37 |
| Control Supply Voltage (V) AC | 230 |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Contactor AC 230 V 50 HZ AC3 37 kW 400 V 3-pole, size S3 screw terminal
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan