SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT5036 3RT5036-1AN20 22kW 220V AC 1pc

#Nomor SKU S010709702
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3RT5036-1AN20
Unit 1pc
Packaging Dimension (mm) 120x120x65
Power Loss (kW) 22
Control Supply Voltage (V) AC 220
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contactor AC 220 V 50/60 HZ AC3 22 kW 400 V 3-pole, size S2 screw terminal

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan