SIEMENS Inverter 6SL3210-1NE24-5UL0 3P 22kW 380-480V 1pc

#Nomor SKU S010708576
Wishlist
Rp40.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6SL3210-1NE24-5UL0
Unit 1pc
Packaging Dimensions (mm) 378x496x290
Output Rated Voltage (V) 400
Input Rated Current (LO) (A) 42
Input Rated Current (HO) (A) 36
Ouput Rated Current LO (A) 45
Ouput Rated Current HO (A) 38.0
Power Loss (kW) 0.52
Output Rated Power (kW) 22
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SINAMICS G120 Power Module Pm230 Unfiltered Protection Ip20 3Ac380-480V +10/-10% 47-63Hz Output Low Overload: 22Kw For 110% 60S,100% 240S Ambient Temp 0 To +40 Deg C(Lo) 419 X 275 X 204 (Hxwxd), Fsd Without Control Unit And Panel Approved For Cu240B/E-2 And Cu230P-2 Firmware-Version V4.4 Note: Pm230 Does Not Support Safety

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan