Kennedy Precision Screwdriver Phillips (Obeng Presisi) PH0-4 1pc
Rp21.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Blade Length (mm) | 17 |
| Blade Shape | Round |
| Tip Type | Crosspoint |
| Special Features | Oil and Acid Resistant |
| Finish/Coating | Phosphate Black Finish |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Designed for maximum grip under load application. The red moulded cushion grip gives optimum operator comfort. Ideal for assembly work. Tough alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. TX TX head screws are used predominantly for engineering and automotive applications. The design of the screw allows high torque levels to be applied without the driver slipping potentially damaging the components.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Kennedy%20Precision%20Screwdriver%20Phillips%20(Obeng%20Presisi)%20PH0-4%201pc/ffS010707555-5.jpg)