BEiTER Cordless Drill BT415-12V Black-Grey 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BT415-12V |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Battery Included | Yes |
| Color | Black-Grey |
| Dimensions (DxWxH) (cm) | 19x6.5x20.5 |
| Charger Voltage (V) | 100-240 / 50Hz |
| Rated Impact Size | 16 + 1 |
| Chuck Capacity (mm) | 10 |
| Maximum Torque (N m) | 28 |
| Battery Capacity | 2 x 1.5Ah |
| Charging Time (minute) | 90 |
| Max. Drill for Wood (mm) | 20 |
| Max. Drill for Steel (mm) | 10 |
| Battery Voltage (V) | 12 |
| No Load Speed (rpm) | 0-350/0-1350 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan