BEiTER Cordless Drill BL55M-20V Black-Grey 1pc

#Nomor SKU S010676691
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BL55M-20V
Unit 1pc
Battery Included Yes
Color Black-Grey
Dimensions (DxWxH) (cm) 41x10x20
Charger Voltage (V) 100-240 / 50Hz
Rated Impact Size (bpm) 0-2600/0-3200
Chuck Capacity (mm) 6.35
Maximum Torque (N m) 175
Battery Capacity 2 x 5.0Ah
Charging Time (minute) 100
Battery Voltage (V) 20
No Load Speed (rpm) 0-1900/0-2500
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 15 May 2019
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan