DEWALT Cordless Circular Saw Flexvolt DCS575T2 Orange-Black 1pc
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DCS575T2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Orange-Black |
| Dimensions (DxWxH) (cm) | 30.5x29.5x39.5 |
| Batteries | 2 Lithium ion batteries required. (included) |
| Size (inch) | 7-1/4 |
| Style | Circular Saw w/ 2 battery kit |
| Power Source | Battery Powered |
| Voltage (V) | 60 |
| Type of Bulb | LED |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The DEWALT DCS575T2 Flexible 60V max 7-1/4inch Circular saw with brake features flexible technology; the world's first battery that automatically changes voltage when you change tools. The flexible battery is backwards compatible with our 20V max tools so
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan