CKD New Joint GW (Fitting) / (Y Type Plug) GWP46-Y 1box(10pcs)

#Nomor SKU S010561447
Wishlist
Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GWP46-Y
Unit 1box(10pcs)
Operating Temperature (°C) -10 to 60 (but not frozen)
Connection fitting diameter (phi mm) 6
Effective Cross Section Area (mm²) 5.8
Working Fluid Compressed air
Applicable pipe outer diameter (phi mm) 4
Maximum Working Pressure (MPa) 1
Used Tube Soft nylon tube (F-12 * *)/Urethane tube (U-95 * * , NU- * *)
Negative pressure performance (kPa) -100
Hexagon hole diameter (mm) 2.5
TRUSCO Number 401-6017
M Code 39610593
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 14 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
And allowed to flow diverted to bore minute full standard adopted flame heat resin, sealing the tube and fitting adopts V-shaped packing, and reliably sealed can be inserted with a light force Dimension F (mm)=11; Dimension D (mm)=21; Dimension J (mm)=23; Dimension P (mm)=11; Dimension B (mm)=16; Dimension E (mm)=4.2; Dimension L (mm)=52.5; Dimension A (mm)=35

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan