CKD Pilot Type 5 Port Valve 4 Gga, 4 GB Series 4GB410-10-3 1unit

#Nomor SKU S010541142
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4GB410-10-3
Unit 1unit
Connection aperture RC3/8
Power Supply (V) DC24
Mass (g) 563
Effective Cross Section Area (mm²) 55.0
Fluid Temperature (°C) -5-55 (thing without freezing)
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm) 140 x 57 x 84
Working Fluid air
TRUSCO Number 332-5784
M Code 36982854
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 14 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a 5-port valve single solenoid type. - It is a sub-plate type. - Fine-grained in the corresponding, enhance safety, standard equipped with a protective cover to the manual system, has a built-in exhaust malfunction prevention valve. - Grade up th =

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait