CKD WL Combination C3010-10-W 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | C3010-10-W |
---|---|
Unit | 1unit |
Oil Storage Amount (cm³) | 85 |
Working Fluid | Compressed air |
Type | White type |
Configuration equipment | Filter, Regulator (W3000-W), Lubricator (L3000-W) |
Mass (kg) | 0.97 |
Guaranteed Pressure Resistance (MPa) | 1.5 |
Drain Storage Capacity (cm³) | 45 |
Accessories | Pressure gauge, bracket, bowl guard |
Filtration Degree (µm) | 5 |
Connection aperture (Rc) | 3/8 |
Maximum Working Pressure (MPa) | 1 |
Used oil | Turbine oil Class 1 ISO VG32 (Spindle oil can not be used) |
Operating Temperature Range (°C) | 5 to 60 |
Minimum Drop Flow Rate ANR (m³/minute) | 0.03 |
Overall Length (mm) | 251 |
Set Pressure Range (MPa) | 0.05 to 0.85 |
M Code | 34880501 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 May 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
- minimal dripping flow rate is the flow rate of turbine oil per minute 5 drops dripping at the set pressure 0.5 MPa.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan