CKD Air Filter White F Series F3000-10-W-F-BW 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F3000-10-W-F-BW |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Guaranteed Pressure Resistance (MPa) | 1.5 |
| Drain Storage Capacity (cm³) | 45 |
| Filtration Degree (µm) | 5 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 1 |
| Connection aperture | RC3/8 |
| Option | Manual auto drain (NO type: discharge without pressure) |
| Working Fluid | Compressed air |
| Accessories | C-shaped bracket |
| Mass (kg) | 0.25 |
| Overall Length (mm) | 170.5 |
| Operating Temperature Range (°C) | 5 to 60 |
| Standard equipment | Bowl guard |
| M Code | 39606707 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 May 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Efficient removal of dust and water dropletsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan