CKD New Joint GW (Fitting) / (Manifold (Double, with R) GWMF48-8-W 1pc

#Nomor SKU S010072578
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GWMF48-8-W
Unit 1pc
Maximum Working Pressure (MPa) 1
Negative pressure performance (kPa) -100
Effective Cross Section Area (mm²) 24.3
Working Fluid Compressed air
Used Tube Soft nylon tube (F-12 * * ) / Urethane tube (U-95 * * , NU- * * )
Applicable pipe outer diameter ( phi mm) Q1: 4, Q2: 8
Operating Temperature (°C) -10 to 60 (but not frozen)
M Code 39610855
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 11 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
And allowed to flow diverted to bore minute full standard adopted flame heat resin, sealing the tube and fitting adopts V-shaped packing, and reliably sealed can be inserted with a light force Dimension M (mm)=R1/4; Dimension N2 (mm)=38; Dimension H (mm)=17; Dimension A (mm)=11; Dimension P (mm)=10.5; Dimension L3 (mm)=29.5; Dimension F1 (mm)=10; Dimension N1 (mm)=10.5; Dimension F2 (mm)=17.5; Dimension B2 (mm)=19; Dimension L2 (mm)=19.5; Dimension L1 (mm)=77.5; Dimension B1 (mm)=16

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan